Alumínium ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 25X55

Cikkszám: 083634 25X55
Másolás
Ár / 1 Darab (0,90 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 425
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Alumínium
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,59 N/mm
Tágulási képesség 6 %
Szakítószilárdság 4,9 N/mm
Különlegesség hővezető; UV-álló; nedvességálló; illeszkedik
Felhasználás Maszkolás; Tömítés; Szegélyezés; Árnyékolás; Borítás
Hőálló max. -55 °C - 155 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 24 monat
Festék ezüst
Hossz 55 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 0,12 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 083634 25X55
Másolás
EAN / GTIN 50051125853229
Másolás
Gyártó száma 7100059421
Másolás
Gyártó 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A lágy alumínium ragasztószalag alkalmas galvanizáláshoz, erős hő- és fényvisszaverő hatású és időjárásnak és vegyszereknek ellenáll.
A 3M™ 425 maradványok nélkül eltávolítható és a jó simulékonyságának köszönhetően jól illeszkedik íves és egyenetlen felületekhez.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz