{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021123 | |
Broj proizvođača | 41042732 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 27X32 mm
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
37,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
17,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
17,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 360 | 360 | 360 |
Širina ključa 1 | 27 | 27 | 27 |
Širina ključa 2 | 32 | 32 | 32 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 | 40 | 40 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 | 48 | 48 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |