{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 10 mm | |
Širina ključa 2 | 11 mm | |
Duljina ključa L | 200 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 18 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754020829 | |
Broj proizvođača | 41041011 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 10X11 mm
na zahtjev
Na zalihi
119 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.324 dijelovi na zalihi
4,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.691 dijelovi na zalihi
4,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 200 | 197 | 197 |
Širina ključa 1 | 10 | 10 | 10 |
Širina ključa 2 | 11 | 11 | 11 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 16 | 16 | 16 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 18 | 18 | 18 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |