{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 24 mm | |
Širina ključa 2 | 27 mm | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021079 | |
Broj proizvođača | 41042427 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast 24X27 mm
na zahtjev
Na zalihi
54 dijelovi na zalihi
27,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.340 dijelovi na zalihi
13,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.772 dijelovi na zalihi
29,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 330 | 337 | 337 | 258 |
Širina ključa 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Širina ključa 2 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 | 36 | 36 | 42,4 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 | 40 | 40 | 46,4 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |