Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X34mm

Artikl br.: 615000 30X34
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1 30 mm
Širina ključa 2 34 mm
Duljina ključa L 365 mm
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 44 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 50 mm
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 615000 30X34
EAN / GTIN 4018754021147
Broj proizvođača 41043034

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinama ključa male tolerancije.
S lako zahvatnih otvorom ključa. Optimalna savojna čvrstoća, dobar prijenos sile. Okasta strana s AS-Drive profilom.

Prednost:

Profil AS-Drive:
  • Vijke se prihvaća sastrane.
  • Vijci se štede.
  • Dulji vijek trajanja vijaka.
  • Veće dosjedne plohe između vijka i alata.
  • Sigurno hvatanje i veći prijenos snage.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X34mm

Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X34mm

na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
43,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
416 dijelovi na zalihi
22,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
28,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Duljina ključa L 365 mm 375 mm 365 mm
Širina ključa 1 30 mm 30 mm 30 mm
Širina ključa 2 34 mm 34 mm 34 mm
Dimenzije širine ključa metrički metrički metrički
maksimalni ⌀ prstena D1 maks 44 mm 44 mm 44 mm
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni 50 mm 50 mm 50 mm
Vrsta proizvoda Ključ za vijke Ključ za vijke Ključ za vijke

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu