{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 27 mm | |
Širina ključa 2 | 30 mm | |
Duljina ključa L | 360 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 44 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 27X30 | |
EAN / GTIN | 4018754021116 | |
Broj proizvođača | 41042730 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 27X30 mm
na zahtjev
Na zalihi
39 dijelovi na zalihi
40,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
334 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
253 dijelovi na zalihi
17,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
26,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 360 | 346 | 346 | 360 |
Širina ključa 1 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Širina ključa 2 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 40 | 40 | 40 | 40 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 44 | 44 | 44 | 44 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |