{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 8 mm | |
Širina ključa 2 | 10 mm | |
Duljina ključa L | 180 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 16 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754020812 | |
Broj proizvođača | 41040810 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 8X10mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
14,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
4,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
680 dijelovi na zalihi
4,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
3,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
985 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 180 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Širina ključa 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Širina ključa 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |