{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 25 mm | |
Širina ključa 2 | 28 mm | |
Duljina ključa L | 350 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 25X28 | |
EAN / GTIN | 4018754021093 | |
Broj proizvođača | 41042528 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 25X28mm
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
34,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
17,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 350 mm | 346 mm | 346 mm |
Širina ključa 1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Širina ključa 2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |