{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 13 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Broj proizvođača | 41041317 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 13X17mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
18,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
946 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
344 dijelovi na zalihi
9,17 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
132 dijelovi na zalihi
4,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
525 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
Širina ključa 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Širina ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |