{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 20 mm | |
Širina ključa 2 | 22 mm | |
Duljina ključa L | 300 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 31 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 20X22 | |
EAN / GTIN | 4018754021017 | |
Broj proizvođača | 41042022 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 20X22 mm
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
10,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.003 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 300 | 318 | 318 |
Širina ključa 1 | 20 | 20 | 20 |
Širina ključa 2 | 22 | 22 | 22 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 31 | 31 | 31 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 34 | 34 | 34 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |