{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 30 mm | |
Širina ključa 2 | 32 mm | |
Duljina ključa L | 365 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 30X32 | |
EAN / GTIN | 4018754021130 | |
Broj proizvođača | 41043032 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 30X32mm
na zahtjev
Na zalihi
95 dijelovi na zalihi
36,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
458 dijelovi na zalihi
16,35 €
€ 9,50
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.692 dijelovi na zalihi
€ 16,35
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
€ 22,90
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 365 mm | 360 mm | 360 mm | 365 mm |
Širina ključa 1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Širina ključa 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrisch | metrisch | metrisch |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |