{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 22 mm | |
Širina ključa 2 | 24 mm | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 37 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 22X24 | |
EAN / GTIN | 4018754021055 | |
Broj proizvođača | 41042224 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Dvostrani okasti ključ, koljenast 22X24 mm
na zahtjev
Na zalihi
73 dijelovi na zalihi
29,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
507 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
768 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 330 | 325 | 325 |
Širina ključa 1 | 22 | 22 | 22 |
Širina ključa 2 | 24 | 24 | 24 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 34 | 34 | 34 |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 37 | 37 | 37 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |