{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 12 mm | |
Širina ključa 2 | 13 mm | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 20 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 12X13 | |
EAN / GTIN | 4018754020867 | |
Broj proizvođača | 41041213 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 12X13mm
na zahtjev
Na zalihi
84 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
243 dijelovi na zalihi
5,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.652 dijelovi na zalihi
5,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
739 dijelovi na zalihi
3,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
406 dijelovi na zalihi
9,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 220 mm | 216 mm | 216 mm | 144 mm | 220 mm |
Širina ključa 1 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Širina ključa 2 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 19 mm | 20 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm | 21 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |