{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 16 mm | |
Širina ključa 2 | 17 mm | |
Duljina ključa L | 255 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 25 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020942 | |
Broj proizvođača | 41041617 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 16X17mm
na zahtjev
Na zalihi
41 dijelovi na zalihi
16,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
788 dijelovi na zalihi
7,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi
10,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 255 mm | 263 mm | 263 mm | 255 mm |
Širina ključa 1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Širina ključa 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |