{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa 1 | 14 mm | |
Širina ključa 2 | 15 mm | |
Duljina ključa L | 245 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 615000 14X15 | |
EAN / GTIN | 4018754020928 | |
Broj proizvođača | 41041415 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Dvostrani okasti ključ, koljenast, širina ključa: 14X15mm
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
€ 2,30
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
€ 5,70
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
687 dijelovi na zalihi
€ 5,70
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
436 dijelovi na zalihi
€ 9,30
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina ključa L | 245 mm | 245 mm | 239 mm | 239 mm | 245 mm |
Širina ključa 1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Širina ključa 2 | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
maksimalni ⌀ prstena D1 maks | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
maksimalni ⌀ prstena D2 maksimalni | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |