{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 100/8 | |
EAN / GTIN | 4960664602445 | |
Broj proizvođača | THN04492 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45 100/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
675,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
645,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
602,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ prihvatne rupe | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Unutarnje hlađenje | ne | da | ne | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ reza DC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |