Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45 125/13 mm

Artikl br.: 222800 125/13
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 13
  • Kut rezne oštrice κ: 47,5
  • Unutarnje hlađenje: ne
  • Strategija rezanja: HPC

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 125 mm
Broj oštrica Z 13
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 47,5 stupanj
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
maksimalna dubina reza ap maks 6 mm
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 138 mm
Ukupna duljina Lukupno 63 mm
⌀ prihvatne rupe 40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice PN.. 1205
Vijak za izmjenjivu pločicu 229701
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 222800 125/13
EAN / GTIN 4960664602520
Broj proizvođača THN04503

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita planska glodača glava s dvostranim peterokutnim izmjenjivim reznim pločicama. Kombinacija kuta namještanja, prostora za odvojene čestice te geometrije i kuta rezanja izmjenjivih reznih pločica osiguravaju velike volumene odrezivanja, odvođenje odvojenih čestica, dulji vijek trajanja i male sile rezanja, a time i veliku ekonomičnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu