{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 12 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 263 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Podložna pločica |
229750 | |
Stezni vijak za podlošku | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 250/12 | |
EAN / GTIN | 4960664602414 | |
Broj proizvođača | THN04486 |