{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 80 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 93 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Podložna pločica |
229750 | |
Stezni vijak za podlošku | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 80/5 | |
EAN / GTIN | 4960664602360 | |
Broj proizvođača | THN04481 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 80/5mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
554,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
478,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 93 mm | 93 mm |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 80 mm | 80 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo |