Planska glodača glava 45° desni smjer 80/5 mm

Artikl br.: 214200 80/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
  • Broj oštrica Z: 5
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 80 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 93 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214200 80/5
EAN / GTIN 4045197131430
Broj proizvođača 214200 80/5

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Odaberite varijacije i količinu artikla

    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu