Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm

Artikl br.: 214200 50/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 5
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 50 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 63 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219800 (20IP; 5,7 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 214200 50/5
EAN / GTIN 4045197131409
Broj proizvođača 214200 50/5

Opis

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm

Planska glodača glava 45° desni smjer, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm

na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
382,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
450,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 5 3 4 5 5 5
⌀ prihvatne rupe 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm 22 mm
Unutarnje hlađenje da da da da ne da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.. 1204.. SN.U; ON.U SN.U; ON.U SN.U; ON.U SE.. 1204.. SE.T1305; XEEW1305
Izvedba drške s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom s provrtom s rupom
⌀ reza DC 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Podjela oštrica nejednako nejednako nejednako nejednako nejednako nejednako

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu