{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 8 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 214200 100/8 | |
EAN / GTIN | 4045197131478 | |
Broj proizvođača | 214200 100/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Planska glodača glava 45° desni smjer 100/8 mm
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
645,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
602,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 8 | 8 | 8 | 8 |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.. 1204.. | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom | s provrtom |
⌀ reza DC | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |