GARANT Softcut 45° visokoučinkovita glodača glava za čeono glodanje, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm

Artikl br.: 213555 100/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 8
  • Kut rezne oštrice κ: 45
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: MTC
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Softcut®
⌀ reza DC 100 mm
Broj oštrica Z 8
Izvedba drške s rupom
Kut rezne oštrice κ 45 stupanj
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja MTC
Izmjena alata PowerCard
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks 112,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 32 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.T1305; XEEW1305
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219833 (15IP; 3,0 Nm)
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213555 100/8
EAN / GTIN 4045197953636
Broj proizvođača 213555 100/8

Opis

Izvedba:

Velik broj oštrica za najbolju produktivnost. Pozitivan kut alata za mekano rezanje i smanjenje sile rezanja. Vrlo miran rad zahvaljujući pozitivnoj geometriji alata.

Napomena:

Moment odvijač GARANT TQ br. 211750 3,0 koristite uz nstavak br. 674252 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


GARANT Softcut 45° visokoučinkovita glodača glava za čeono glodanje, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm

GARANT Softcut 45° visokoučinkovita glodača glava za čeono glodanje, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 100/8mm

na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
602,08 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
645,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
652,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Broj oštrica Z 8 8 8 8
Ukupna duljina Lukupno 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
Unutarnje hlađenje da da ne da
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice SE.T1305; XEEW1305 SE.. 1204.. SE.. 1204.. POMX 10T5..
Izvedba drške s rupom s provrtom s provrtom s provrtom
⌀ reza DC 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm
Vrsta proizvoda Ravno glodalo Ravno glodalo Ravno glodalo Ravno glodalo

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Softcut®" Prikaži sve

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu