{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 62,1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213555 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197953452 | |
Broj proizvođača | 213555 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Softcut 45° visokoučinkovita glodača glava za čeono glodanje, s rupom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/4mm
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |