{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Hi5 | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 30,6 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,2 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5.. | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219889 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 90 stupanj | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213110 50/4 | |
EAN / GTIN | 4045197718471 | |
Broj proizvođača | 213110 50/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Hi5 glodača glava s velikim posmakom 50/4 mm
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi
410,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi
367,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
371,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26 dijelovi na zalihi
346,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 | 22 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 40 | 40 | 40 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | POMX 10T5.. | OF.. 050405 | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s rupom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |