POMX 10T5ZEER M, HB9645, tip: INOX

Artikl br.: 213184 INOX
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.165 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice POMX 10T5ZEER M
Tip INOX
Vrsta HB9645
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 4,8 mm
Posmak fz po zubu 1 mm
Broj zamjena/oštrica 5
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 213184 INOX
EAN / GTIN 4045197714923
Broj proizvođača 213184 INOX
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
70
mokro maksimalno
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba rezne pločice (debljina = 5,9 mm).
Pozitivna geometrija visokog posmaka.
Duljina oštrice: 2 mm za visoku kvalitetu površine.
Posebno ekonomično zbog 5 reznih oštrica po pločici.
Preferira se uporaba kod težih obrada (prekinuti rezovi).

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 … 1×D / ap maks. = 2,2 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu