Hi5 glodača glava s velikim posmakom 125/10 mm

Artikl br.: 213110 125/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 10
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Hi5
    ⌀ reza DC 125 mm
    Broj oštrica Z 10
    Izvedba drške s provrtom
    Podjela oštrica nejednako
    Unutarnje hlađenje da
    Izmjena alata PowerCard
    ⌀ D3 105,85 mm
    maksimalna dubina reza ap maks 2,2 mm
    Ukupna duljina Lukupno 63 mm
    ⌀ prihvatne rupe 40 mm
    odgovarajuće izmjenjive rezne pločice POMX 10T5..
    Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219889 (20IP; 5,7 Nm)
    Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
    Vrsta proizvoda Ravno glodalo

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 213110 125/10
    EAN / GTIN 4062406058470
    Broj proizvođača 213110 125/10

    Opis

    Opis:

    Snažna i mirna obrada s pomoću glodala za velike posmake.
    Neravnomjerna raspodjela oštrica osigurava posebno miran rad.
    Priklano i za finiju obradu.
    Povoljno rješenje s reznim pločicama s 4 oštrice.

    Napomena:

    GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Rezervni dijelovi

    Umetci

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu