Hi5 glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 63/5mm

Artikl br.: 213110 63/5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
  • Broj oštrica Z: 5
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Hi5
⌀ reza DC 63 mm
Broj oštrica Z 5
Izvedba drške s provrtom
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 43,6 mm
maksimalna dubina reza ap maks 2,2 mm
Ukupna duljina Lukupno 50 mm
⌀ prihvatne rupe 27 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice POMX 10T5..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219889 (20IP; 5,7 Nm)
Kut rezne oštrice κ 90 stupanj
Vrsta proizvoda Ravno glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213110 63/5
EAN / GTIN 4045197718495
Broj proizvođača 213110 63/5

Opis

Opis:

Snažna i mirna obrada s pomoću glodala za velike posmake.
Neravnomjerna raspodjela oštrica osigurava posebno miran rad.
Priklano i za finiju obradu.
Povoljno rješenje s reznim pločicama s 4 oštrice.

Napomena:

GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 5,7 koristiti s nastavkom br. 674252 vel. 20IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu