{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Softcut® | |
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s rupom | |
Kut rezne oštrice κ | 45 stupanj | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | MTC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 62,1 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305; XEEW1305 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219833 (15IP; 3,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 213555 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197953469 | |
Broj proizvođača | 213555 50/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Softcut® 45° visokoučinkovita planska glodača glava 50/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
418,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
541,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi
425,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 | 22 | 22 | 22 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | ne |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | SE.T1305 ;XEEW1305 | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. |
Izvedba drške | s rupom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Podjela oštrica | nejednako | nejednako | nejednako | nejednako |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |