SEET 1305 AGSR, HB8630, tip: INOX

Artikl br.: 213586 INOX
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
2.078 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEET 1305 AGSR
Tip INOX
Vrsta HB8630
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,22 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213586 INOX
EAN / GTIN 4045197806178
Broj proizvođača 213586 INOX

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
170
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
30
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Za najbolju kvalitetu površine koristiti u kombinaciji s br. 213596 UNI.
Orijentacijske vrijednosti primjene za ae =0,5... 1×D / apmaks = 4mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu