SEET 1305 AGFR ALU

Artikl br.: 213564 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    16,03 € / Piece
  • od 10 Piece
    13,36 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
491 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice SEET 1305 AGSR
Tip ALU
Vrsta HU7810
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,2 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Debljina pločica 5,56 mm
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213564 ALU
EAN / GTIN 4062406104498
Broj proizvođača 213564 ALU

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
700
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
700
Aluminij > 10% Si
N
650
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Povećana debljina izmjenjive pločice za najučinkovitije rezanje. Zaštita od trošenja zahvaljujući najmodernijim prevlakama.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae =0,5... 1×D / apmaks = 4mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu