{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 200 mm | |
Broj oštrica Z | 14 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 213 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 200/14 | |
EAN / GTIN | 4960664602476 | |
Broj proizvođača | THN04495 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 200/14mm
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.340,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
1.635,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
1.534,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | 40 mm | 60 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 213 mm | 216 mm | 212,3 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
⌀ reza DC | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |