{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 250 mm | |
Broj oštrica Z | 16 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 263 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 250/16 | |
EAN / GTIN | 4960664602483 | |
Broj proizvođača | THN04496 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 250/16mm
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.550,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
2.082,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi
1.961,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 263 mm | 263 mm | 262,3 mm |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s rupom |
Strategija rezanja | HPC | MTC | MTC |