{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 125 mm | |
Broj oštrica Z | 10 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Kut rezne oštrice κ | 47,5 stupanj | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Strategija rezanja | HPC | |
maksimalna dubina reza ap maks | 6 mm | |
maksimalni vanjski ⌀ Dmaks | 138 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229700 | |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo |
Broj artikla | 222800 125/10 | |
EAN / GTIN | 4960664602452 | |
Broj proizvođača | THN04493 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Planska glodača glava 47,5 ° MFPN45, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 125/10mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
868,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
837,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
786,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
974,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 10 | 10 | 10 | 10 |
⌀ prihvatne rupe | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Ukupna duljina Lukupno | 63 mm | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Unutarnje hlađenje | ne | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 | POMX 10T5.. |
⌀ reza DC | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Vrsta proizvoda | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo | Ravno glodalo |