{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNMU 1205 ANER-GH | |
Tip | ST1400 | |
Vrsta | PR1525 | |
Rezni materijal | HM | |
Posmak fz po zubu | 0,2 − 0,65 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 10 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 222807 ST1400 | |
EAN / GTIN | 4960664671205 | |
Broj proizvođača | TLB05052 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
PNMU 1205 ANER-GH ST1400
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
28,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.658 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
20,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
17,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.530 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
10
Komadi
14,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj zamjena/oštrica | 10 | 5 | 5 |
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | PNMU 1205 ANER-GH | POMX 10T5ZEER M | POMX 0704ZEER M |
Rezni materijal | HM | HM | HM |
Vrsta | PR1525 | HB9540 | HB9540 |
Tip | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posmak fz po zubu | 0,2 − 0,65 | 1 | 0,9 |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje | Okretna rezna pločica za glodanje |