PNMU 1205 ANER-SM S

Artikl br.: 222819 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    34,39 € / Piece
  • od 10 Piece
    28,65 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice PNMU 1205 ANER-SM
    Tip S
    Vrsta CA6535
    Rezni materijal HM
    Posmak fz po zubu 0,06 − 0,15 mm
    Broj zamjena/oštrica 10
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 222819 S
    EAN / GTIN 4960664686520
    Broj proizvođača TMA05054

    Tablica aplikacija

    INOX < 900 N/mm²
    M
    240
    INOX > 900 N/mm²
    M
    220
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu