{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 100 mm | |
Broj oštrica Z | 9 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 79 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 50 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 32 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 179 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 198 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,22 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 78,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 100/9 | |
EAN / GTIN | 4059782503779 | |
Broj proizvođača | 5666144 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Glodača glava za velike posmake 7792VX 100/9 mm
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
1.164,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
456,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
637,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Kut rezne oštrice κ | 12 | 15 - 27 | 15 - 30 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Cirkularno glodalo |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | RD..12T3 | RPK.1204M0T |
⌀ D3 | 79 | 88 | 88 |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 78,3 | 84,94 | 84,94 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,7 |