{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 85 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 50/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505278 | |
Broj proizvođača | 5656914 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/5mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
673,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
27 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
15 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. | XDM.090416 |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
⌀ reza DC | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ D3 | 35 mm | 34 mm | 35,6 mm | 38 mm |