{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 50 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 35 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 85 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 34,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 50/6 | |
EAN / GTIN | 4059782505643 | |
Broj proizvođača | 5656377 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 50/6mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
715,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi
540,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje |
Interpolacija ⌀ Dmin | 85 mm | 87 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 98 mm | 98 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 stupanj | 0,48 stupanj |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 |