{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 42 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 21 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 32 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 63 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,85 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 42/4 | |
EAN / GTIN | 2050001705914 | |
Broj proizvođača | 5673498 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 42/4mm
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
563,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
258,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
31 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
319,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | Cirkularno glodalo; Cirkularno glodalo |
Ukupna duljina Lukupno | 32 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
Interpolacija ⌀ Dmin | 63 mm | 72 mm | 68 mm | 72 mm |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 82 mm | 82 mm | 82 mm | 82 mm |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 20,3 mm | 26,94 mm | 25,5 mm | 26,94 mm |