{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 66 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 45 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 45 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 27 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 111 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,39 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 44,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 66/5 | |
EAN / GTIN | 2050002058583 | |
Broj proizvođača | 5660065 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 66/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi
752,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
392,20 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi
462,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Ukopavanje ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | XDM.120516 | XOMU146715 |
⌀ reza DC | 66 | 66 | 66 |
⌀ D3 | 45 | 50 | 50 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 130 | 130 | 130 |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 | 0,8 |