{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 63 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 42 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 2,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 105 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 124 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 41,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229919 (T15; 3,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 63/5 | |
EAN / GTIN | 4059782505131 | |
Broj proizvođača | 5657235 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX 63/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi
734,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
421,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
397,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
462,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kut rezne oštrice κ | 12 | 12 | 11 | 16 |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo ;Plungen ;Uranjanje | Cirkularno glodalo ;Uranjanje ;Ukopavanje | Cirkularna glodala ;Uranjanje ;Ukopavanje | Ukopavanje ;Uranjanje ;Ukopavanje |
Ukupna duljina Lukupno | 40 | 50 | 50 | 50 |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 1205 | XD.. 120408 | XDM.120516 | XOMU146715 |
Kut uranjanja αmaks | 0,42 | 0,41 | 1,06 | 1,04 |
Fz Helix | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |