{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ISO-kod izmjenjive rezne pločice | XDLT120512-ER-D411 | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 12 | |
Tip | INOX; Ti | |
Kutni radijus | 1,2 mm | |
Vrsta | X500 | |
Rezni materijal | HM | |
Programirani radijus pri ap maks | 2,73 mm | |
Posmak fz po zubu | 0,3 mm - 1,4 mm | |
Broj zamjena/oštrica | 4 | |
Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za glodanje |
Broj artikla | 221930 12 | |
EAN / GTIN | 4059782506374 | |
Broj proizvođača | 5652248 |