X.LT...ER-D411 09 mm

Artikl br.: 221930 09
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    30,27 € / Piece
  • od 10 Piece
    25,23 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina izmjenjive rezne pločice (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLT090412-ER-D411
    Veličina izmjenjive rezne pločice 09
    Tip INOX; Ti
    Kutni radijus 1,2 mm
    Vrsta X500
    Rezni materijal HM
    Programirani radijus pri ap maks 2,27 mm
    Posmak fz po zubu 0,3 mm - 1,4 mm
    Broj zamjena/oštrica 4
    Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 221930 09
    EAN / GTIN 4059782505865
    Broj proizvođača 5655172

    Tablica aplikacija

    Čelik < 750 N/mm²
    P
    230
    Čelik < 900 N/mm²
    P
    180
    Čelik < 1100 N/mm²
    P
    140
    INOX < 900 N/mm²
    M
    200
    INOX > 900 N/mm²
    M
    170
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    Uni
     
    mokro maksimalno
     
    mokro minimalno
     
    suho
     
    Zrak
     

    Opis

    Izvedba:

    Posebno debele izmjenjive rezne pločice s brušenom Wiper oštricom.

    Napomena:

    Orijentacijske vrijednosti za ae = 0,3×D.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Držači alata

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu