{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Plungen; Uranjanje | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 32 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 65 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,59 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 24,3 mm | |
Veličina izmjenjive rezne pločice | 09 | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | |
Vijak za izmjenjivu pločicu | 229918 (T15; 2,1Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 13 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 221908 40/4 | |
EAN / GTIN | 2050002058552 | |
Broj proizvođača | 5657234 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Glodača glava za velike posmake 7792VX, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 40/4mm
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
543,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
363,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi
358,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 0904 | XD.. 09T308 | POMX 0704.. |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom | s provrtom |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,5 mm | 1,15 mm | 1,4 mm |
⌀ D3 | 25 mm | 24 mm | 25,6 mm |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |