Feedking glodača glava s velikim posmakom 40/4 mm

Artikl br.: 212910 40/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • Primjena glodala: Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
  • Podjela oštrica: nejednako
  • Unutarnje hlađenje: da
  • Strategija rezanja: HPC
  • Izmjena alata: PowerCard
PowerCard
Ovaj alat sadrži GARANT Powercard - jamstveni list za jednostavnu zamjenu alata u slučaju istrošenosti ili oštećenja. Pojedinosti

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija FeedKing
⌀ reza DC 40 mm
Broj oštrica Z 4
Izvedba drške s provrtom
Primjena glodala Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje
Podjela oštrica nejednako
Unutarnje hlađenje da
Strategija rezanja HPC
Izmjena alata PowerCard
⌀ D3 24 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Ukupna duljina Lukupno 40 mm
⌀ prihvatne rupe 16 mm
Interpolacija ⌀ Dmin 64 mm
Interpolacija ⌀ Dmaks 78 mm
Interpolacija ap 1,15 mm
Kut uranjanja αmaks 0,73 stupanj
Max duljina uranjanja L za αmaks 23,5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice XD.. 09T308
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 219933 (15IP; 3,8 Nm)
Kut rezne oštrice κ 9 stupanj
Fz Helix 0,7
Vrsta proizvoda Glodača glava za kopirno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212910 40/4
EAN / GTIN 4045197320971

Opis

Izvedba:

Geometrija oštrica s dinamičkim djelovanjem za najviše vrijednosti posmaka. Ekstremno miran rad zahvaljujući samostabilizirajućem ležištu izmjenjivih pločica. Optimizirana geometrija za smanjenu silu rezanja, time je manje opterećenje glavnog vretena.

Prednost:

Posebno ekonomično zahvaljujući iznimno čvrstim izmjenjivim reznim pločicama s 4 oštrice.

Napomena:

Koristite GARANT moment odvijač TQ br. 211750 vel. 3,8 s nastavkom br. 674252 vel. 15IP.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ D / broj pločica Z (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu