XDLW 09T308 TN ST1400

Artikl br.: 212950 ST1400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,84 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,54 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
3.740 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice XDLW 09T308 TN
Tip ST1400
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Programirani radijus pri ap maks 1,99 mm
maksimalna dubina reza ap maks 1,15 mm
Posmak fz po zubu 0,79 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 212950 ST1400
EAN / GTIN 4045197453877
Broj proizvođača 212950 ST1400

Tablica aplikacija

Čelik < 1100 N/mm²
P
170
Čelik < 1400 N/mm²
P
150
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,5 ... 1×D / ap maks.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu