{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 5 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 36 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,15 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 88 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 1,15 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,48 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 35,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 09T308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 9 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197321022 | |
Broj proizvođača | 212910 52/5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom 52/5 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
403,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
357,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
408,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj oštrica Z | 5 | 5 | 5 |
Unutarnje hlađenje | da | da | da |
Strategija rezanja | HPC | HPC | HPC |
Interpolacija ⌀ Dmin | 88 | 92 | 94 |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 | 102 | 102 |
Kut uranjanja αmaks | 0,48 | 0,92 | 0,87 |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje | Glodača glava za kopirno glodanje |