{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 40 mm | |
Broj oštrica Z | 6 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 27 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 0,85 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 16 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 67 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 78 mm | |
Interpolacija ap | 0,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,66 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 26 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 070308 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 10 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 40/6 | |
EAN / GTIN | 4045197549785 | |
Broj proizvođača | 212910 40/6 |