{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | FeedKing | |
⌀ reza DC | 52 mm | |
Broj oštrica Z | 4 | |
Izvedba drške | s provrtom | |
Primjena glodala | Cirkularno glodalo; Uranjanje; Ukopavanje | |
Podjela oštrica | nejednako | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Strategija rezanja | HPC | |
Izmjena alata | PowerCard | |
⌀ D3 | 31 mm | |
maksimalna dubina reza ap maks | 1,8 mm | |
Ukupna duljina Lukupno | 40 mm | |
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmin | 83 mm | |
Interpolacija ⌀ Dmaks | 102 mm | |
Interpolacija ap | 1,85 mm | |
Kut uranjanja αmaks | 0,56 stupanj | |
Max duljina uranjanja L za αmaks | 30,5 mm | |
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | XD.. 120408 | |
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | |
Fz Helix | 0,7 | |
Vrsta proizvoda | Glodača glava za kopirno glodanje |
Broj artikla | 212910 52/4 | |
EAN / GTIN | 4045197321015 | |
Broj proizvođača | 212910 52/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Feedking glodača glava s velikim posmakom, s provrtom, ⌀ D / broj pločica Z: 52/4mm
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
385,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
314,82 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ prihvatne rupe | 22 mm | 22 mm |
Kut rezne oštrice κ | 12 stupanj | 11 stupanj |
Unutarnje hlađenje | da | da |
Izvedba drške | s provrtom | s provrtom |
⌀ D3 | 31 mm | 36 mm |
Kut uranjanja αmaks | 0,56 stupanj | 1,42 stupanj |
Fz Helix | 0,7 | 0,8 |